

CHF 872.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 942.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 872.00 | - |
4+ | CHF 772.50 | 11.41% |
10+ | CHF 677.50 | 22.31% |
20+ | CHF 640.00 | 26.61% |
30+ | CHF 597.50 | 31.48% |
50+ | CHF 582.00 | 33.26% |
100+ | CHF 561.00 | 35.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |