

CHF 98.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.10 | - |
4+ | CHF 84.30 | 14.07% |
10+ | CHF 73.90 | 24.67% |
20+ | CHF 66.10 | 32.62% |
30+ | CHF 61.70 | 37.10% |
50+ | CHF 60.10 | 38.74% |
100+ | CHF 58.10 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |