

CHF 1'536.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'660.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'536.00 | - |
4+ | CHF 1'330.00 | 13.41% |
10+ | CHF 1'166.00 | 24.09% |
20+ | CHF 1'092.00 | 28.91% |
30+ | CHF 1'019.00 | 33.66% |
50+ | CHF 992.50 | 35.38% |
100+ | CHF 957.50 | 37.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |