

CHF 682.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 737.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 682.00 | - |
4+ | CHF 584.50 | 14.30% |
10+ | CHF 512.50 | 24.85% |
20+ | CHF 460.00 | 32.55% |
30+ | CHF 429.50 | 37.02% |
50+ | CHF 418.00 | 38.71% |
100+ | CHF 402.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |