

CHF 704.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 761.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 704.50 | - |
4+ | CHF 602.50 | 14.48% |
10+ | CHF 528.50 | 24.98% |
20+ | CHF 478.50 | 32.08% |
30+ | CHF 446.50 | 36.62% |
50+ | CHF 435.00 | 38.25% |
100+ | CHF 423.50 | 39.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |