

CHF 1'484.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'604.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'484.00 | - |
4+ | CHF 1'310.00 | 11.73% |
10+ | CHF 1'286.00 | 13.34% |
20+ | CHF 1'164.00 | 21.56% |
30+ | CHF 1'087.00 | 26.75% |
50+ | CHF 1'058.00 | 28.71% |
100+ | CHF 1'049.00 | 29.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |