

CHF 1'285.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'389.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'285.00 | - |
4+ | CHF 1'142.00 | 11.13% |
10+ | CHF 1'001.00 | 22.10% |
20+ | CHF 934.00 | 27.32% |
30+ | CHF 872.00 | 32.14% |
50+ | CHF 849.00 | 33.93% |
100+ | CHF 832.00 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |