

CHF 1'504.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'625.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'504.00 | - |
4+ | CHF 1'305.00 | 13.23% |
10+ | CHF 1'144.00 | 23.94% |
20+ | CHF 1'071.00 | 28.79% |
30+ | CHF 999.50 | 33.54% |
50+ | CHF 973.50 | 35.27% |
100+ | CHF 938.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |