

CHF 836.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 903.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 836.00 | - |
4+ | CHF 754.50 | 9.75% |
10+ | CHF 661.50 | 20.87% |
20+ | CHF 613.00 | 26.67% |
30+ | CHF 572.50 | 31.52% |
50+ | CHF 557.50 | 33.31% |
100+ | CHF 538.00 | 35.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |