

CHF 632.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 683.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 632.00 | - |
4+ | CHF 544.00 | 13.92% |
10+ | CHF 477.00 | 24.53% |
20+ | CHF 427.00 | 32.44% |
30+ | CHF 398.50 | 36.95% |
50+ | CHF 388.00 | 38.61% |
100+ | CHF 374.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |