

CHF 1'445.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'562.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'445.00 | - |
4+ | CHF 1'269.00 | 12.18% |
10+ | CHF 1'234.00 | 14.60% |
20+ | CHF 1'117.00 | 22.70% |
30+ | CHF 1'042.00 | 27.89% |
50+ | CHF 1'015.00 | 29.76% |
100+ | CHF 997.50 | 30.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |