

CHF 1'246.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'346.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'246.00 | - |
4+ | CHF 1'108.00 | 11.08% |
10+ | CHF 971.00 | 22.07% |
20+ | CHF 905.00 | 27.37% |
30+ | CHF 845.00 | 32.18% |
50+ | CHF 823.00 | 33.95% |
100+ | CHF 807.00 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |