

CHF 64.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.40 | - |
4+ | CHF 55.30 | 14.13% |
10+ | CHF 48.50 | 24.69% |
20+ | CHF 43.40 | 32.61% |
30+ | CHF 40.50 | 37.11% |
50+ | CHF 39.40 | 38.82% |
100+ | CHF 38.10 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.54 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |