

CHF 1'452.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'569.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'452.00 | - |
4+ | CHF 1'260.00 | 13.22% |
10+ | CHF 1'105.00 | 23.90% |
20+ | CHF 1'034.00 | 28.79% |
30+ | CHF 964.50 | 33.57% |
50+ | CHF 939.50 | 35.30% |
100+ | CHF 906.00 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |