

CHF 2'204.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'382.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'204.00 | - |
4+ | CHF 1'969.00 | 10.66% |
10+ | CHF 1'726.00 | 21.69% |
20+ | CHF 1'680.00 | 23.77% |
30+ | CHF 1'568.00 | 28.86% |
50+ | CHF 1'527.00 | 30.72% |
100+ | CHF 1'473.00 | 33.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |