

CHF 675.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 729.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 675.00 | - |
4+ | CHF 580.00 | 14.07% |
10+ | CHF 508.50 | 24.67% |
20+ | CHF 460.00 | 31.85% |
30+ | CHF 429.50 | 36.37% |
50+ | CHF 418.00 | 38.07% |
100+ | CHF 406.50 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |