

CHF 1'430.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'545.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'430.00 | - |
4+ | CHF 1'244.00 | 13.01% |
10+ | CHF 1'208.00 | 15.52% |
20+ | CHF 1'094.00 | 23.50% |
30+ | CHF 1'021.00 | 28.60% |
50+ | CHF 994.00 | 30.49% |
100+ | CHF 978.50 | 31.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Maß nach French R | NF-R64 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |