

CHF 1'226.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'325.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'226.00 | - |
4+ | CHF 1'088.00 | 11.26% |
10+ | CHF 953.50 | 22.23% |
20+ | CHF 890.50 | 27.37% |
30+ | CHF 831.50 | 32.18% |
50+ | CHF 809.50 | 33.97% |
100+ | CHF 793.50 | 35.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |