

CHF 811.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 876.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 811.00 | - |
4+ | CHF 729.50 | 10.05% |
10+ | CHF 639.50 | 21.15% |
20+ | CHF 594.50 | 26.70% |
30+ | CHF 555.00 | 31.57% |
50+ | CHF 540.50 | 33.35% |
100+ | CHF 521.00 | 35.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 146 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |