

CHF 673.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 727.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 673.00 | - |
4+ | CHF 578.00 | 14.12% |
10+ | CHF 506.50 | 24.74% |
20+ | CHF 458.00 | 31.95% |
30+ | CHF 427.50 | 36.48% |
50+ | CHF 416.50 | 38.11% |
100+ | CHF 401.00 | 40.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |