

CHF 661.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 715.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 661.50 | - |
4+ | CHF 569.00 | 13.98% |
10+ | CHF 498.50 | 24.64% |
20+ | CHF 445.50 | 32.65% |
30+ | CHF 416.00 | 37.11% |
50+ | CHF 405.00 | 38.78% |
100+ | CHF 391.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |