

CHF 1'409.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'523.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'409.00 | - |
4+ | CHF 1'221.00 | 13.34% |
10+ | CHF 1'071.00 | 23.99% |
20+ | CHF 1'003.00 | 28.81% |
30+ | CHF 935.50 | 33.61% |
50+ | CHF 911.50 | 35.31% |
100+ | CHF 879.50 | 37.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |