

CHF 2'132.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'304.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'132.00 | - |
4+ | CHF 1'873.00 | 12.15% |
10+ | CHF 1'643.00 | 22.94% |
20+ | CHF 1'599.00 | 25.00% |
30+ | CHF 1'492.00 | 30.02% |
50+ | CHF 1'454.00 | 31.80% |
100+ | CHF 1'402.00 | 34.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |