

CHF 657.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 710.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 657.00 | - |
4+ | CHF 564.00 | 14.16% |
10+ | CHF 494.50 | 24.73% |
20+ | CHF 445.50 | 32.19% |
30+ | CHF 416.00 | 36.68% |
50+ | CHF 405.00 | 38.36% |
100+ | CHF 391.00 | 40.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |