

CHF 775.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 837.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 775.00 | - |
4+ | CHF 698.00 | 9.94% |
10+ | CHF 612.00 | 21.03% |
20+ | CHF 567.50 | 26.77% |
30+ | CHF 530.00 | 31.61% |
50+ | CHF 516.00 | 33.42% |
100+ | CHF 498.00 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |