

CHF 530.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 530.00 | - |
4+ | CHF 455.50 | 14.06% |
10+ | CHF 399.50 | 24.62% |
20+ | CHF 356.50 | 32.74% |
30+ | CHF 332.50 | 37.26% |
50+ | CHF 324.00 | 38.87% |
100+ | CHF 313.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |