

CHF 1'357.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'466.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'357.00 | - |
4+ | CHF 1'176.00 | 13.34% |
10+ | CHF 1'031.00 | 24.02% |
20+ | CHF 965.00 | 28.89% |
30+ | CHF 901.00 | 33.60% |
50+ | CHF 877.50 | 35.34% |
100+ | CHF 847.00 | 37.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |