

CHF 641.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 692.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 641.00 | - |
4+ | CHF 550.50 | 14.12% |
10+ | CHF 483.00 | 24.65% |
20+ | CHF 435.00 | 32.14% |
30+ | CHF 406.00 | 36.66% |
50+ | CHF 395.50 | 38.30% |
100+ | CHF 381.50 | 40.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |