

CHF 1'341.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'449.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'341.00 | - |
4+ | CHF 1'199.00 | 10.59% |
10+ | CHF 1'051.00 | 21.63% |
20+ | CHF 1'026.00 | 23.49% |
30+ | CHF 957.00 | 28.64% |
50+ | CHF 932.00 | 30.50% |
100+ | CHF 917.50 | 31.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Maß nach French R | NF-R61 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |