

CHF 1'158.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'251.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'158.00 | - |
4+ | CHF 1'031.00 | 10.97% |
10+ | CHF 903.50 | 21.98% |
20+ | CHF 830.50 | 28.28% |
30+ | CHF 775.50 | 33.03% |
50+ | CHF 755.00 | 34.80% |
100+ | CHF 738.50 | 36.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |