

CHF 763.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 825.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 763.50 | - |
4+ | CHF 686.50 | 10.09% |
10+ | CHF 602.00 | 21.15% |
20+ | CHF 559.50 | 26.72% |
30+ | CHF 522.00 | 31.63% |
50+ | CHF 508.50 | 33.40% |
100+ | CHF 490.50 | 35.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |