

CHF 636.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 688.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 636.50 | - |
4+ | CHF 546.00 | 14.22% |
10+ | CHF 479.00 | 24.74% |
20+ | CHF 429.00 | 32.60% |
30+ | CHF 400.50 | 37.08% |
50+ | CHF 390.00 | 38.73% |
100+ | CHF 376.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136.12 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |