

CHF 1'334.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'442.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'334.00 | - |
4+ | CHF 1'190.00 | 10.79% |
10+ | CHF 1'043.00 | 21.81% |
20+ | CHF 1'009.00 | 24.36% |
30+ | CHF 941.50 | 29.42% |
50+ | CHF 917.00 | 31.26% |
100+ | CHF 902.50 | 32.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Maß nach French R | NF-R60 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |