

CHF 1'140.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'232.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'140.00 | - |
4+ | CHF 1'015.00 | 10.96% |
10+ | CHF 890.00 | 21.93% |
20+ | CHF 816.00 | 28.42% |
30+ | CHF 761.50 | 33.20% |
50+ | CHF 742.00 | 34.91% |
100+ | CHF 727.00 | 36.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |