

CHF 625.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 676.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 625.50 | - |
4+ | CHF 539.50 | 13.75% |
10+ | CHF 473.00 | 24.38% |
20+ | CHF 422.50 | 32.45% |
30+ | CHF 394.50 | 36.93% |
50+ | CHF 384.50 | 38.53% |
100+ | CHF 370.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |