

CHF 1'355.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'464.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'355.00 | - |
4+ | CHF 1'169.00 | 13.73% |
10+ | CHF 1'025.00 | 24.35% |
20+ | CHF 942.50 | 30.44% |
30+ | CHF 879.50 | 35.09% |
50+ | CHF 857.00 | 36.75% |
100+ | CHF 826.00 | 39.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |