

CHF 478.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 516.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 478.00 | - |
4+ | CHF 410.00 | 14.23% |
10+ | CHF 359.50 | 24.79% |
20+ | CHF 321.00 | 32.85% |
30+ | CHF 300.00 | 37.24% |
50+ | CHF 292.00 | 38.91% |
100+ | CHF 282.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 133.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 050 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |