

CHF 747.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 808.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 747.50 | - |
4+ | CHF 673.00 | 9.97% |
10+ | CHF 590.00 | 21.07% |
20+ | CHF 549.00 | 26.56% |
30+ | CHF 512.50 | 31.44% |
50+ | CHF 499.00 | 33.24% |
100+ | CHF 481.00 | 35.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |