

CHF 630.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 681.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 630.00 | - |
4+ | CHF 541.50 | 14.05% |
10+ | CHF 475.00 | 24.60% |
20+ | CHF 424.50 | 32.62% |
30+ | CHF 396.50 | 37.06% |
50+ | CHF 386.00 | 38.73% |
100+ | CHF 372.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |