

CHF 1'303.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'408.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'303.00 | - |
4+ | CHF 1'162.00 | 10.82% |
10+ | CHF 1'019.00 | 21.80% |
20+ | CHF 986.00 | 24.33% |
30+ | CHF 920.00 | 29.39% |
50+ | CHF 896.50 | 31.20% |
100+ | CHF 881.50 | 32.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |