

CHF 1'115.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'205.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'115.00 | - |
4+ | CHF 992.00 | 11.03% |
10+ | CHF 870.00 | 21.97% |
20+ | CHF 799.50 | 28.30% |
30+ | CHF 746.50 | 33.05% |
50+ | CHF 727.00 | 34.80% |
100+ | CHF 711.50 | 36.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |