

CHF 58.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.80 | - |
4+ | CHF 50.60 | 13.95% |
10+ | CHF 44.40 | 24.49% |
20+ | CHF 39.60 | 32.65% |
30+ | CHF 37.00 | 37.07% |
50+ | CHF 36.00 | 38.78% |
100+ | CHF 34.80 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |