

CHF 1'092.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'180.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'092.00 | - |
4+ | CHF 972.00 | 10.99% |
10+ | CHF 852.00 | 21.98% |
20+ | CHF 783.00 | 28.30% |
30+ | CHF 731.00 | 33.06% |
50+ | CHF 712.00 | 34.80% |
100+ | CHF 696.50 | 36.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |