

CHF 1'303.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'408.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'303.00 | - |
4+ | CHF 1'133.00 | 13.05% |
10+ | CHF 993.00 | 23.79% |
20+ | CHF 907.00 | 30.39% |
30+ | CHF 847.00 | 35.00% |
50+ | CHF 824.50 | 36.72% |
100+ | CHF 795.50 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |