

CHF 720.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 778.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 720.50 | - |
4+ | CHF 650.00 | 9.78% |
10+ | CHF 570.00 | 20.89% |
20+ | CHF 528.50 | 26.65% |
30+ | CHF 493.00 | 31.58% |
50+ | CHF 480.50 | 33.31% |
100+ | CHF 463.50 | 35.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |