

CHF 455.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 492.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 455.50 | - |
4+ | CHF 392.00 | 13.94% |
10+ | CHF 344.00 | 24.48% |
20+ | CHF 306.50 | 32.71% |
30+ | CHF 286.50 | 37.10% |
50+ | CHF 279.00 | 38.75% |
100+ | CHF 269.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.72 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |