

CHF 587.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 634.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 587.00 | - |
4+ | CHF 505.50 | 13.88% |
10+ | CHF 443.00 | 24.53% |
20+ | CHF 396.00 | 32.54% |
30+ | CHF 369.50 | 37.05% |
50+ | CHF 360.00 | 38.67% |
100+ | CHF 347.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |