

CHF 1'276.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'379.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'276.00 | - |
4+ | CHF 1'128.00 | 11.60% |
10+ | CHF 989.00 | 22.49% |
20+ | CHF 944.50 | 25.98% |
30+ | CHF 881.50 | 30.92% |
50+ | CHF 858.50 | 32.72% |
100+ | CHF 845.00 | 33.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |