

CHF 1'085.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'172.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'085.00 | - |
4+ | CHF 963.00 | 11.24% |
10+ | CHF 844.00 | 22.21% |
20+ | CHF 766.50 | 29.35% |
30+ | CHF 715.50 | 34.06% |
50+ | CHF 696.50 | 35.81% |
100+ | CHF 679.00 | 37.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |