

CHF 713.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 771.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 713.50 | - |
4+ | CHF 643.50 | 9.81% |
10+ | CHF 564.00 | 20.95% |
20+ | CHF 516.00 | 27.68% |
30+ | CHF 481.50 | 32.52% |
50+ | CHF 469.00 | 34.27% |
100+ | CHF 452.50 | 36.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |